| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000309189 Herst.-Nr.: TRA213- 75397 EAN/GTIN: 5051522792114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100 % recyceltes, wasserdichtes und atmungsaktives Isotex-10.000-Polyestergewebe mit einer Membran aus recyceltem TPU, versiegelten Nähten und einer wasserabweisenden DWR-Oberfläche (Durable Water Repellent) für Schutz bei jedem Wetter | 100 % recyceltes Polyester-Fleece-Gewebe, mit recycelter 120 g/m2 Thermo-Guard-Körperisolierung | Verdeckte Kapuze, 2 untere Taschen mit Reißverschluss und Brusttasche mit Reißverschluss | Versteckter Reißverschluss im Futter für Stickereien | Hergestellt aus mindestens 40 Kunststoffflaschen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 105 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Jacke aus recyceltem Polyester, Recyclingpolyesterjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, pilotenjacke l blau, jacke aus recyceltem polyester, bomberjacke blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |