| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000309187 Herst.-Nr.: TRA213- 75395 EAN/GTIN: 5051522792091 |
| |
|
| | |
| 100 % recyceltes, wasserdichtes und atmungsaktives Isotex-10.000-Polyestergewebe mit einer Membran aus recyceltem TPU, versiegelten Nähten und einer wasserabweisenden DWR-Oberfläche (Durable Water Repellent) für Schutz bei jedem Wetter | 100 % recyceltes Polyester-Fleece-Gewebe, mit recycelter 120 g/m2 Thermo-Guard-Körperisolierung | Verdeckte Kapuze, 2 untere Taschen mit Reißverschluss und Brusttasche mit Reißverschluss | Versteckter Reißverschluss im Futter für Stickereien | Hergestellt aus mindestens 40 Kunststoffflaschen Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 105 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Jacke aus recyceltem Polyester, Recyclingpolyesterjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, jacke aus recyceltem polyester |
| | |
| |