| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000308815 Herst.-Nr.: HV9305- 91685 EAN/GTIN: 8434344305026 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, Mikrofleece, 300 g/m² | Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz | Zwei Reflexbänder auf Brust und Ärmeln | Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss Ton-in-Ton und Brusttasche | Elastische Ärmelbündchen und Stopper im Saum | Windabweisend | Zertifiziert nach CE-Normen: EN ISO 13688:2013 und EN ISO 20471:2013/A1:2016, Klasse II | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 30 °C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 300 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |