|  |
 |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000307386 Herst.-Nr.: 1000307386 EAN/GTIN: 4260657671817 |
| |
|
|  |  |
 | 120g/m² Gestricktes Polyester und 130g/m² Mesh Polyester | Atmungsaktiver Stoff oberhalb der Reflektionsstreifen, hochsichtbarer Stoff unterhalb der Reflektionsstreifen | Ein 5 cm breiter Reflektionsstreifen um den Körper und zwei 5 cm breite über der Schulter | Reißverschluss an der Vorderseite | Zwei praktische Taschen mit Klettverschluss-Klappen | Ausweistasche im Scheckkartenformat mit Sichtfenster | Smartphone- oder Funkgeräte-Tasche sowie Antennenschlaufe | Integrierter Stiftehalter und Schlüsselring | Zertifiziert nach ISO20471:2013 + A1: 2016 Klasse 1 für Signal Yellow und Signal Orange | Alle anderen Farben zertifiziert nach EN 17353:2020 Typ B3 | Ausgestattet mit EAN Barcode | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in allen Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 40 °C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Die Konformitätserklärung ist auf www.korntex.com verfügbar. Weitere Informationen:  |  | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Herstellerangaben gemäß GPSR:: | Korntex GmbH, Carl-Zeiss-Straße 5, 70736 Fellbach, Germany, info@korntex.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 7,74* | € 9,79* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 6,57* | € 9,81* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 6,68* | € 9,86* |  |  |  | Lager 95JCC | |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 6,75* | € 10,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 95JCC |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 95JCC |  | Versand: Lager 95JCC |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|