|  |
 |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000296680 Herst.-Nr.: 1000296680 EAN/GTIN: 5055192378579 |
| |
|
|  |  |
 | 200 g/m²; 2-lagiges, mechanischem Garn bestehend aus: Außenschicht: 100% Polyester, Mittelschicht: wasserdichte 8000mm, atmungsaktive 3000g und winddichte TPU Membran, Füllung: 100% Polyester, Innenfutter: 100% wattiertes Polyester | EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2, RIS-3279-TOM (nur Orange) | Wasserdicht bis 8000 mm, atmungsaktiv bis 3000 mvp, winddicht | Bedruckte Sicherheits-Body-Bänder mit weichem Tragegefühl | Teilweise elastischer Ärmelabschluss mit Klettverschluss | Verstellbare, versenkbare Kapuze | Vordertaschen mit Klettverschluss | Sturmpatte mit Klettverschluss | Brusttasche mit Reißverschluss | Schwarzer Farbkontrast | Stehkragen | Steppfutter | Nähte getaped | Innentasche | Anhänger | Weiche, geschmeidige, reflektierende Sicherheitsbänder | Dunkle untere Blenden verdecken den Schmutz | Bereit für Branding: Ohne Etikett | Veredelungszugang: verdeckter Reißverschluss im Brustbereich links und unten am Saum | Dekoration: Direktdruck (nicht DTG), Transfer und Stickerei (Hinweis: Immer prüfen, ob Tinten und Geräte für den Druck auf diesem Stoff geeignet sind) | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für zehn Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen:  |  | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Herstellerangaben gemäß GPSR:: | Result Clothing Ltd, Narcisova 1, 821 01 Bratislava, Slovakia, sales@resultclothing.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |