Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear , Women´s Maxton Check Long Sleeve Shirt , Black (ca. Pantone Black C) , Red (ca. Pantone 201C) ,XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premier Workwear , Women´s Maxton Check Long Sleeve Shirt , Black (ca. Pantone Black C) , Red (ca. Pantone 201C) ,XXL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000296416
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     PR352- 72727
EAN/GTIN:
     5056578029788
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Gefärbtes Baumwollgarn, Popeline | Ein-Knopf-Manschette und Ärmelschutz | Verdeckter Button-Down-Kragen | Pflegeleichtes Material
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
110 g/m²
Weitere Suchbegriffe: bluse lang schwarz, bluse lang, bluse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.