Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Build Your Brand , Ladies´ Basic Pull Over Jacket , Light Pink , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000285407
Hersteller:
     Build Your Brand
Herst.-Nr.:
     BY095- 7922
EAN/GTIN:
     4053838365403
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Regenjacke
Regenparka
Oberstoff: 78 g/m², Mesh Futter Körper: 130 g/m², Taffeta Futter Ärmel: 65 g/m² | Überschnittene Schultern | Kapuze mit innenliegendem Kragen und Zipper | Leichtes Material
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.