Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Build Your Brand , Ladies´ Basic Pull Over Jacket , Light Pink , XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000285400
Hersteller:
     Build Your Brand
Herst.-Nr.:
     BY095- 7916
EAN/GTIN:
     4053838365472
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Regenjacke
Regenparka
Oberstoff: 78 g/m², Mesh Futter Körper: 130 g/m², Taffeta Futter Ärmel: 65 g/m² | Überschnittene Schultern | Kapuze mit innenliegendem Kragen und Zipper | Leichtes Material
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.