| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000274795 Herst.-Nr.: HVJ210- 107342 EAN/GTIN: 6933883221276 |
| |
|
| | |
| Entspricht EN ISO 20471:2013 Class 2 / Orange entspricht außerdem RIS-3279-TOM | Zwei 5 cm breite Reflektions-Streifen von 3M um den Körper und einer über jeder Schulter | Kragen und Bündchen gestrickt und in Kontrastfarbe Navy | 3-Knopfleiste | Doppelnähte | Einzeln verpackt | Black und Navy für verbesserte Sichtbarkeit | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 210 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |