| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000249145 Herst.-Nr.: TRA840- 79497 EAN/GTIN: 5057538237199 |
| |
|
| | |
| Wasserdichtes und atmungsaktives Isotex 10000 Polyester 300D Gewebe | Entspricht EN204171:2013 +A1:2016 Klasse 2 (orange auch RIS-3279-TOM) | 180 g/m² Thermo-Guard Isolierung | Eine Brusttasche mit Reißverschluss und zwei tief angesetzten Reißverschluss-Taschen | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für fünf Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 200 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, warnweste orange xxxl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange |
| | |
| |