|  |
 |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000248301 Herst.-Nr.: 1000248301 EAN/GTIN: 0794249788460 |
| |
|
|  |  |
 | Regenfeste D / W / R STORMTECH Außenschicht | Verstaubar in Pack- / Reißverschluss-Tasche | Verstellbare Kapuze und Handbündchen | Schlitze mit Mesh-Futter an der Rückseite | Reißverschluss-Taschen | Verstellbarer Saum | Kapuze im Kragen verstaubar | Reflektierende Paspelierung an den Schultern | Wasserabweisend: 600mm | Atmungsaktiv 1.000 g/m² / 24h | 100% Polyester Pongé, 2,30oz (USA) / 78g (CDN) mit Mesh-Futter Weitere Informationen:  |  | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Herstellerangaben gemäß GPSR:: | Stormtech Europe B.V., Rokin 92-96, 1012KZ Amsterdam, The Netherlands, EUcompliance@stormtech.eu |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |