Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky , Kochjacke Jeans-Style , Vintage Black (ca. Pantone Cool Grey11C) , 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000245224
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 24- 45243
EAN/GTIN:
     4040857022905
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Köpergewebe, 195 g/m², Vintage Red: 175 g/m² | Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht | Kochjacke in Jeans-Optik mit schlanker Silhouette | Kontrastfarbige Steppnähte | Asymmetrisch geschlossene, einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen | Ärmelmanschetten mit Schlitz | Aufgesetzte Ärmeltasche links mit Stiftfach | Industriewäschetauglich | Bis 95°C waschbar
Weitere Informationen:
Größe:
56
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
195 g/m² (Vintage Red: 175 g/m²)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
286
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 46,27*
Lager 95JCC
9
€ 5,99*
ab € 35,70*
€ 46,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,68*
€ 48,14*
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.