| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000235765 Herst.-Nr.: HVJ910- 107918 EAN/GTIN: 6933883219761 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | V-Kragen-T-Shirt in Warnfarbe aus atmungsaktivem Netzstoff | Aus neu entwickeltem, superleichten Netzstoffgewebe und Netzstoff-Reflektions-Streifen für maximale Atmungsaktivität, für einen kühlen und angenehmen Tragekomfort | Normale Passform | Kragen und Bündchen aus weichem Ripp-Strick in gleicher Farbe | Einzeln verpackt | Für Veredlung geeignet und schnell trocknend | Hi-Vis Yellow und Orange und die jeweiligen zweifarbigen Varianten sind konform zu EN ISO 20471:2013 Klasse 2 und Orange entspricht zudem RIS-3279-TOM | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Black und Navy für verbesserte Sichtbarkeit | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 130 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |