| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000215765 Herst.-Nr.: HVW820- 150244 EAN/GTIN: 6933883220750 |
| |
|
| | |
| Entspricht der US-amerikanischen Norm ANSI / ISEA 107-2004 und der europäischen Norm EN ISO 20471:2013 Class 1und2 | Hauptstoff aus recycelten PET-Flaschen | Aus atmungsaktiver leichter Maschenware für ein leichtes Ausschwitzen in einer warmen Arbeitsumgebung | 5 cm breite Reflektions-Streifen um den Körper und auf jeder Schulter | Durchgehender Reißverschluss vorne | Viele äußerst nützliche Taschen und eine Schlaufe für ein Funkgerät bieten ausgezeichneten Komfort | Handy- / Funkgerätetasche auf der linken Brust | Zwei Taschen mit Klappen, zugänglich von oben und von der Seite | Stifttaschen und Schlüsselhalter | Ausweistasche auf der rechten Brustseite | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 110 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |