| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000215669 Herst.-Nr.: HVK07- 149304 EAN/GTIN: 6933883206532 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Yellow und Orange entsprechen EN ISO 20471:2013 Class 3 Orange und Orange/Navy entsprechen außerdem RIS-3279-TOM für die Nutzung in der Bahnindustrie. Black und Navy für verbesserte Sichtbarkeit | Aus 280 g/m² fusselfreiem, weichem, gestricktem Single-Jersey-Polyestergewebe | Zwei 5 cm breite Reflektions-Streifen um Körper, Arme und einer über jeder Schulter | Kapuze mit Kordelzug | Durchgehender Front-Reißverschluss | Zwei Handwärmetaschen | Durchgehend Doppelnähte | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |