Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky , Latzschürze Basic mit Tasche und Schnalle , Bordeaux (ca. Pantone 209C) , 75 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000211433
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BLS5- 44476
EAN/GTIN:
     4040857018212
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Köpergewebe, 215 g/m² | Latzschürze mit Bändern aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung | Latzband mit Schnalle zum stufenlosen Einstellen der Länge bis 70 cm | Aufgesetzte Tasche mit 2 Fächern (40 x 20 cm) | Waschbar bis 60 °C
Weitere Informationen:
Größe:
75 x 90 cm
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
215 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.