| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000193574 Herst.-Nr.: HVK06- 107946 EAN/GTIN: 6933883206341 |
| |
|
| | |
| Entspricht EN ISO 20471:2013 Class 3 / Orange entspricht außerdem RIS-3279-TOM | Zwei 5 cm breite Reflektions-Streifen um den Körper, die Arme und über beide Schultern | Antipilling-Fleece mit warmem Jersey-Futter | Gefütterter, stoffgleicher Stehkragen | Farblich passender ¼ -Reißverschluss am Kragen | Bündchen und Taillenbund gerippt | Durchgehend Doppelnähte | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |