| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000193483 Herst.-Nr.: HVW801- 107729 EAN/GTIN: 6933883201629 |
| |
|
| | |
| High-Vis Yellow, Orange und Yellow / Orange entsprechen Norm EN ISO20471:2013 Class 2 | Paramedic Green / Yellow, Royal Blue / Yellow, Red / Yellow, Yellow / Black, Orange / Black, Yellow / Navy, Orange / Navy, Yellow / Grey, Orange / Grey und Yellow / Purple entsprechen Norm EN ISO20471:2013 Class 1 | Alle anderen Farben bieten erhöhte Sichtbarkeit in allen möglichen Umgebungen | 5 cm breiter Reflektions-Streifen um den Körper und über beide Schultern | Handy- / Funkgerätetasche auf der linken Brust | Durchgehender Reißverschluss vorne | Zwei Taschen mit Klappen, zugänglich von oben und von der Seite | Stifttaschen und Schlüsselhalter | Ausweistasche auf der rechten Brustseite | Große Veredelungsfläche hinten | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 125 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |