Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YOKO , Two Band & Brace Hi-Vis T-Shirt , Hi-Vis Orange , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YOKO , Two Band & Brace Hi-Vis T-Shirt , Hi-Vis Orange , L
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000193417
Hersteller:
     Yoko
Herst.-Nr.:
     HVJ410- 107504
EAN/GTIN:
     6933883205955
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
Entspricht EN ISO 20471:2013 Class 2 / Orange entspricht außerdem RIS-3279-TOM | Zwei 5 cm breite Reflektions-Streifen um den Körper und einer über jeder Schulter | Weiches Polyester für ein angenehmes Tragegefühl | Kragen und Bündchen aus weichem Ripp-Strick in gleicher Farbe | Einzeln verpackt | Black und Navy für verbesserte Sichtbarkeit | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
200 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.