| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000193331 Herst.-Nr.: HVP218- 107363 EAN/GTIN: 6933883209441 |
| |
|
| | |
| Entspricht EN ISO 471:2013 Class 3 und EN 343 gegen schlechtes Wetter | Wasserdichtes, mit Oxford-PU beschichtetes Polyester mit 300D als Außenmaterial | Kontrastfarbe Navy ist für die Aufbringung eines Firmenlogos geeignet und Abnutzung ist weniger sichtbar | Quilt-Nylonfutter mit 190 g Polyester-Füllung | Schwerer Reißverschluss vorne mit geknöpfter Winschutzleiste | Elastische Bündchen und Säume in Navy | Zwei Außentaschen mit Sturmklappen | Aufgesetzte Tasche innen | Verborgener Klettverschluss in der Kapuze mit verstellbarem Zugband | Vollständig genähte und versiegelte Nähte für 100% Wasserdichtigkeit | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 190 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. s, bomberjacke gelb, fliegerjacke |
| | |
| |