| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000193178 Herst.-Nr.: HVW100- 107050 EAN/GTIN: 6933883202701 |
| |
|
| | |
| High-Vis Yellow, Orange und Yellow / Orange entsprechen Norm EN ISO20471:2013 Class 2 | Black, Lime, Navy, Purple, Paramedic Green, Red, Raspberry, Royal Blue Yoke auf Hi-Vis Yellow entsprechen Norm EN ISO20471:2013 Klasse 1 | Alle anderen Farben bieten erhöhte Sichtbarkeit in allen möglichen Umgebungen | 100% Polyester mit Klettverschluss | Zwei 5 cm breite Reflektions-Streifen umlaufend um den Körper und über jede Schulter | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 125 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |