Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YOKO , Hi-Vis 2 Bands & Braces Softshell Jacket , Hi-Vis Orange , Navy ,M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000193145
Hersteller:
     Yoko
Herst.-Nr.:
     HVK09- 107010
EAN/GTIN:
     6933883200226
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Hi-Vis Yellow, Hi-Vis Yellow/Navy, Hi-Vis Orange und Hi-Vis Orange/Navy entsprechen Norm EN ISO20471:2013 Class 3, Black und Navy mit verstärkter Sichtbarkeit | Hi-Viz Orange und Hi-Viz Orange/Navy entsprechen Norm RIS-3279-TOM | 3-lagiges Softshell-Material bis 8.000 mm wasserdicht und 3.000 g/m² / 24h atmungsaktiv | Außenschicht: 100% Polyester | Mittelschicht: TPU-Membran | Innenschicht: 140D Microfleece mit komfortablen und warmen Trageeigenschaften | 5 cm breite aufgenähte Reflektions-Streifen umlaufend um Körper, Arme und beide Schultern | Zwei Handwärmertaschen mit Reißverschluss | 100% wasserdichte Reißverschlüsse und Reißverschluss-Anhänger mit Markenlogo vorne und an der Brusttasche | Gummimanschetten- und Kordelzug-Verstellungen mit Markenlogo | Geformter Lendenwirbelbereich für Style | Kontrastfarbe Navy ist für die Aufbringung eines Firmenlogos geeignet und Abnutzung ist weniger sichtbar | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.