| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000193132 Herst.-Nr.: HVK08- 106997 EAN/GTIN: 6933883205399 |
| |
|
| | |
| EN ISO20471:2013 Class 3 | 5 cm breite Reflektions-Streifen aus 3M™ Scotchlite™ | Je zwei Reflektions-Streifen um den Körper und die Ärmel, je einer über die Schultern | Durchgehender Reißverschluss vorne | Beste Trageeigenschaften durch elastische Ärmel-Bündchen und Bund sowie hohen Kragen | Zwei tief aufgesetzte Taschen | Hi-Vis Orange und Orange/Navy entsprechen RIS-3279-TOM | Optimale Arbeitskleidung für Flughafenmitarbeiter, Kuriere, Öl-Plattformpersonal, Straßenarbeiter und Müllabfuhr, etc. | Antipilling-Polyester | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 380 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |