Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result , 3-in-1 Zip & Clip Jacket , Navy , 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000160476
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R068X- 85192
EAN/GTIN:
     5055192334667
Suchbegriffe:
3-in-1 Jacke
Doppeljacke
Kombijacke
Regenjacke
Wind- und wasserdichte (4,000 mm) 3-in-1 Jacke | Außen: 230 g/m² 100% Polyester StormDri 4000 mit PVC Beschichtung | Innenjacke: 280 g/m² Active Fleece / 100% Polyester | Futter: Oberer Rumpf – Polyesternetz / Unterer Rumpf und Ärmel – 190T Nylon-Taft in Black | Doppelt gesteppte, versiegelte Nähte | Verdeckte Komfort-Kapuze im Kragen mit Kinnschutz und verstellbarem Kordelzug | Stabiler, durchgehender 2-Wege-Reißverschluss an der Vorderseite | Zip-und-Clip-System zur Befestigung der Innenjacke | Zwei geräumige Seitentaschen, zwei große Brusttaschen | Elastische Bündchen mit verstellbarem Klettverschluss | Saum mit verstellbarem Kordelzug und zweifach-Windbremse mit Knopfverschluss | Ventilationsöffnung unter den Ärmeln | Knitter- und faltenfreies Material | Durchgehender Reißverschluss und elastische Bündchen | Veredelungszugang: Verdeckte Reißverschlüsse an innerer Rückseite und im linken Brustbereich
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.