| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000159540 Herst.-Nr.: R331X- 123196 EAN/GTIN: 5055192361519 |
| |
|
| | |
| 3-lagiges Verbundmaterial | Wasserdichte (bis 8.000mm), atmungsaktive (1.000 g/m² / 24h) und winddichte TPU-Membran | Innenmaterial: Polyester Microfleece | Futter: Polyester-Wattierung | EN ISO 20471:2013 Klasse 2 | Farbe Orange: GO / RT 3279 ISSUE 8: Klasse 2 | Kapuze im Kragen (verstaubar) aus Trikotfutter mit Klettverschluss | Reflektierende Details und diagonaler Druck auf Körper und Ärmeln | Robuste äußere Sturmklappe mit Reißverschluss | Windschutz innen mit Kinnschutz | Saum mit verstellbarem, elastischen Kordelzug | Kontrastfarbenes Innenfutter aus grauem Trikotmaterial | Drei Außentaschen mit Reißverschluss | Zwei Innentaschen | Innenliegende Ärmelbündchen | Stehkragen | Anhänger | Veredelungszugang: verdeckter Reißverschluss im unteren Rücken und im Brustbereich links Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 310 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |