| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000159060 Herst.-Nr.: R300X- 83899 EAN/GTIN: 5055192343850 |
| |
|
| | |
| Außen: 320 g/m² Oxford Polyester mit PVC Beschichtung | Füllung: 160 g/m² Polyester | Futter: 190T Polyester Taffeta | Wasserdicht: 3,000 mm | Windproof | Durchgehender Reißverschluss vorne | Komplett verschweißte Nähte | Elastische Ripp-Bündchen und -Saum | Tief geschnittene Taschen seitlich | Halb abnehmbare Brusttasche mit Klettverschluss und Reißverschluss als Veredelungszugang | Multifunktions-Brusttasche rechts | Brusttasche innen | Ärmeltasche mit Reißverschluss | Reflektierende Paspelierung | Rauten-Steppfutter | Austauschbare Reißverschluss-Anhänger an allen Reißverschlüssen | Stehkragen mit weichem Microfleece | D-Ring | Doppelnaht an kritischen Nähten | Aufhängeschlaufe | Veredelungszugang im Rückenfutter unten Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, wassersäule 3000 mm regenjacke |
| | |
| |