| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000158018 Herst.-Nr.: R230M- 82441 EAN/GTIN: 5055192352401 |
| |
|
| | |
| 3-lagiges Verbundmaterial aus: Mittelschicht: wasserdichte (8.000 mm), atmungsaktive (1.000 g/m² / 24h) und winddichte TPU-Membran | Windschutzleiste innen | Dekorative Passe an Rückseite | Durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite | Front und Brusttasche mit Reißverschluss | Abnehmbare, regulierbare Kapuze | Innenschicht aus Microfleece für zusätzliche Wärme | Weiches, extrem dehnfähiges Material und bequemer, aktiver Schnitt Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | Außen: 93% Polyester / 7% Elasthan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, fleecejacke m schwarz männer, kapuzenjacke, kapuzenjacke schwarz |
| | |
| |