Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Core , Rain Jacket , Black , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000157942
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R227X- 82387
EAN/GTIN:
     5055192345687
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
190T Stormdri Polyester mit PVC-Beschichtung | Wasserdicht (2.000 mm) | Windproof | Komplett verschweißte Nähte | Integrierte, elastische Kapuze | Durchgehender Front-Reißverschluss | Windschutzleiste vorne mit Druckknopf | Zwei Fronttaschen | Bund mit verstellbarem Kordelzug | Belüftung mit Netzfutter am Rückenteil | Elastische, innenliegende Ärmelbündchen
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
200 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.