Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Core , Midweight Jacket , Steel Grey , XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000157413
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R206X- 81856
EAN/GTIN:
     5055192335299
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Außen: 190T Polyester Pongé mit StormDri 2000 Beschichtung | Körper: Single-Jersey Futter (Polyester, 130 g/m²) | Ärmel: Futter aus 100% Polyester | Wasserdicht bis 2.000 mm und winddicht, mittelschwer | Zwei Fronttaschen, Innentaschen | Elastische Bündchen mit verstellbarem Klettverschluss | Durchgehender Reißverschluss mit Windschutzleiste | Im Kragen versteckte, 3-teilige Kapuze | Hoher Kragen | Komplett versiegelte, wasserdichte Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.