Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Core , Lightweight Jacket , Red , XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000157385
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R205X- 81828
EAN/GTIN:
     5055192335169
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Nähte wasserdicht getaped | 190T Polyester mit StormDri 2.000 mit PU-Beschichtung | Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss | Atmungsaktive Lüftungsöffnungen an Brust und Rücken | Durchgehender Front-Reißverschluss | Elastische Ärmelbündchen | Ideal zum Wandern | Lässt sich praktisch in einer Tasche zusammenfalten | Komplett gefüttert: Körper: atmungsaktives Polyester-Netzfutter (70 g/m²) / Ärmel: Polyester | Lüftungsöffnung um den Körper für zusätzliche Belüftung | Versteckte, verstellbare Kapuze im Kragen | Verstellbarer Gummizug im Saum | Wasserdicht bis 2.000 mm, winddicht und atmungsaktiv, sehr leicht
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.