Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Core , Microfleece Lined Jacket , Burgundy , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000157275
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R203X- 81724
EAN/GTIN:
     5055192338214
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Leicht | Ganzjährig einsetzbar | Komplett verschweißte Nähte | Durchgehender 5 mm Spiral-Reißverschluss aus Nylon an der Vorderseite | Seitentaschen mit Rückhalteleisten | Einschlagbare, wasserdichte Kapuze | Reflektierendes Band unten an der Rückseite | Elastische Ärmelbündchen | Wasserdicht (2.000 mm) | StormDri 210T Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
180 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.