| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157245 Herst.-Nr.: R200X- 81616 EAN/GTIN: 5055192334469 |
| |
|
| | |
| Fluorescent Yellow + Fluorescent Orange: zertifiziert nach ISOEN20471:2013, Klasse 2 | Lässiger Schnitt für bequemes Tragen über der Kleidung | Saumnähte mit grauer Polyester-Einfassung | 50 mm breite, aufgenähte Reflektions-Streifen | Hinweis: Für größtmögliche Wirksamkeit sollte dieses Kleidungsstück gut befestigt getragen und in sauberem Zustand gehalten werden | Klettverschluss | Auf einigen Kleidungsstücken kann sich etwas Abrieb von der Verpackung befinden. Dies verschwindet nach dem Waschen | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 20 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | XXL/3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 2,49* | € 3,82* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|