| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000156857 Herst.-Nr.: S185X- 81351 EAN/GTIN: 5055192330836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserdicht: 5.000 mm | Atmungsaktiv 2.000 g/m² / 24h | Winddicht und schnell trocknend | In rückseitige Tasche zu verstauen | Sehr leichtes Material | EasyOpen Spiro Reißverschlussschieber | Einsteller für Kordelzug | Polyester-Pongé; PU-Beschichtung | Kann mit allen BIKEWEAR-Kleidungsstücken kombiniert werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke l, trainingsjacke (unisex), regenjacke grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |