| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000156654 Herst.-Nr.: R018X- 81252 EAN/GTIN: 5055192319336 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach ISOEN20471:2013, Klasse 3 | Wind- und wasserdicht (3000 mm) | Außenseite: Polyester Oxford mit PU-Beschichtung | Wärmeschutz: 160 g/m² Polyesterwattierung | Futter: 190T Polyester im Diamantstepp | Nahtloser Schulterbereich für optimale Wasserableitung | Komplett verschweißte Nähte | Verdeckte Kapuze im Kragen mit verstellbarem Kordelzug | Durchgehender Front-Reißverschluss | Zwei große Fronttaschen, eine Innentasche und eine Handy-Tasche | Sturmpatte mit Nietenverschluss | 50 mm breite, aufgenähte 3M-Reflektions-Streifen | Veredelungszugang: Reißverschluss innen am Saum an der Rückseite | Aufgrund der wasserdichten Beschichtung verbreitet der Artikel nach dem Auspacken einen Geruch. Sobald das Kleidungsstück behandelt, dekoriert oder ausgelüftet wurde, verschwindet der Geruch | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange m, regenjacke, regenjacke orange |
| | |
| |