Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear , Clip-on Tie , Burgundy (ca. Pantone 216C) , One Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premier Workwear , Clip-on Tie , Burgundy (ca. Pantone 216C) , One Size
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000145762
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     PR710- 112439
EAN/GTIN:
     5056578050782
Suchbegriffe:
Krawatte
Krawatten
krawatte rot
krawatte
Stahl-Clip | Clip-On-Krawatte | Länge 47 cm | Blatt max. 8 cm
Weitere Informationen:
Größe:
One Size
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Krawatten & Fliegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.