| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000111351 Herst.-Nr.: KXMF- 77599 EAN/GTIN: 4260350886105 |
| |
|
| | |
| Eng und kurz geschnitten | Komplett metallfrei und daher auch für den Einsatz an Flughäfen geeignet | Große Druckfläche auf der Rückseite | Ein 5 cm breiter Reflektionsstreifen um den Körper und zwei 5 cm breite über den Schultern | Reißverschluss an der Vorderseite | Zwei Taschen mit Klettverschluss-Klappen | Ausweistasche im Scheckkartenformat mit Sichtfenster | Smartphone- oder Funkgeräte-Tasche (11,5 cm hoch und 5 cm breit) | Integrierter Stiftehalter und Schlüsselring | Signal Yellow und Signal Orange entsprechen der EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 1 bis XL, ab XXL Klasse 2, Two-tone = Klasse 2 | Signal Orange entspricht zudem der GO/RT 3279 | Neon Green, Neon Pink: entsprechen der EN 17353:2020 Typ AB3 | Alle anderen Farben entsprechen der EN 17353:2020 Typ B3 | Beim Tragen über einer Jacke bitte ein bis zwei Größen größer bestellen | Mit EAN Barcode ausgestattet | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in allen Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40 °C Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,02* | € 7,60* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 6,19* | € 9,16* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,15* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|