| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000111303 Herst.-Nr.: KXVW- 77318 EAN/GTIN: 4260350885573 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Allrounder-Warnweste | Mit schwarzer Saumeinfassung | Zwei quer verlaufende Reflexstreifen | Größenanpassung durch zwei Klettverschlüsse | Gelb und Orange sind zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 1, ab XXL Klasse 2 | Orange entspricht zudem der RIS-3279-TOM Iss 2 | Neon Green und Neon Pink sind zertifiziert nach EN 17353 Typ AB | Mit EAN Barcode ausgestattet | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, korntex warnweste gelb größe l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Westen & Bodywarmer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,71* | € 2,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,72* | € 2,63* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,86* | € 2,95* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 2,28* | € 3,46* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,34* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|