| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000111170 Herst.-Nr.: KXFW- 76428 EAN/GTIN: 4260350884972 |
| |
|
| | |
| Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung | Für Sublimation geeignet | Zwei 5 cm breite Reflektionsstreifen um den Körper | Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse | Beim Tragen über einer Jacke bitte ein bis zwei Größen größer bestellen | Zertifiziert nach EN 17353:2020 Typ B3 | Mit EAN Barcode ausgestattet | Einzeln in Polybeutel verpackt | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 40 °C | Farbabweichungen sind möglich. Eine einheitliche Lieferung kann nicht gewährleistet werden. Die Unterschiede in der Ausführung stellen keinen Mangel dar. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,69* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,45* | € 3,87* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 3,10* | € 4,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,25* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|