| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000111126 Herst.-Nr.: KXCAP58- 76255 EAN/GTIN: 4260350882404 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis 5-Panel-Cap | Saumnähte mit silberreflektierender Polyestereinfassung | Verstellbar durch Klettband am Hinterkopf | Vorgeformter Schirm mit reflektierendem Rand | Luftlöcher | Bedruckbare Fläche auf der Stirn Weitere Informationen: | | Größe: | One Size | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,79* | € 3,49* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,47* | € 3,74* | | | | Lager 95JCC | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,78* | € 4,21* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,51* | € 5,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|