Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro , Men´s Premium-T , Royal , M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000048501
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3000/3099- 20821
EAN/GTIN:
     4250484216886
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Doppelnaht-Verarbeitung an Kragen und Säumen | Necktape | Kragen mit Elasthan | Single Jersey | Ringgesponnene, gekämmte Baumwolle | Schlauchwaren-Ausführung
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Sports Grey: 85% Baumwolle / 15% Viskose)
Gramatur:
180 g/m²
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,30*
Lager 95JCC
349
1
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 7,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,23*
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,44*
1 Tag
32
1
€ 6,95*
ab € 5,34*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-VB
ab € 4,98*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XL-VB
ab € 4,96*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-VB
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.