Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG Workwear , Bib Apron Verona Bag 110 x 75 cm , White , 110 x 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CG Workwear , Bib Apron Verona Bag 110 x 75 cm , White , 110 x 75 cm
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000040589
Hersteller:
     CG Workwear
Herst.-Nr.:
     01145-01- 15800
EAN/GTIN:
     4250762217215
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
latzschürzen weiß
latz schürze
Klassische Latzschürze mit aufgesetzter Tasche (20 x 39 cm) | Bis 95°C waschbar | Indanthren gefärbt | Knitterarm | Bügelleicht | Waschecht | Industriewäsche geeignet | Finishertauglich | Nackenband stufenlos verstellbar | Made in Germany | Hautfreundlich
Weitere Informationen:
Größe:
110 x 75 cm
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
215 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.