Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONVAYA Evolon® Allergiker Matratzenschutz mit Spannteil 90 x 200 cm | Hausstauba


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ONVAYA Evolon® Allergiker Matratzenschutz mit Spannteil 90 x 200 cm | Hausstauba
ONVAYA Evolon® Allergiker Matratzenschutz mit Spannteil 90 x 200 cm | Hausstauba
ONVAYA Evolon® Allergiker Matratzenschutz mit Spannteil 90 x 200 cm | Hausstauba
ONVAYA Evolon® Allergiker Matratzenschutz mit Spannteil 90 x 200 cm | Hausstauba
ONVAYA Evolon® Allergiker Matratzenschutz mit Spannteil 90 x 200 cm | Hausstauba
ONVAYA Evolon® Allergiker Matratzenschutz mit Spannteil 90 x 200 cm | Hausstauba
ONVAYA Evolon® Allergiker Matratzenschutz mit Spannteil 90 x 200 cm | Hausstauba
Artikel-Nr.:
     959-68100
Hersteller:
     ONVAYA®
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053757469770
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett

Evolon® Matratzenschutz mit Spannteil 90 x 200 cm für Hausstauballergiker

Die dichte Gewebestruktur Evolon® hält die sich stark bei Wärme und Feuchtigkeit bildenden Hausstaubmilben fern und dies auch konstant über mehrere Waschvorgänge bei 95°C.

Eine knisterfrei weiche Nacht ohne lästiges Schwitzen, sind Dank der Atmungsaktivität garantiert.

Millionen von Mirkrokanälen ermöglichen eine optimale Luftzirkulation die notwendige Wärme speichert und Feuchtigkeit sicher absorbiert. Ganz ohne chemische Zusätze schnelltrocknend.

Evolon® - Zertifizierte Qualität Made in Germany:
- Milbenschutz
- Atmungsaktiv
- Wärmeisolierend
- Schnelltrocknend
- Waschbar bei 95°C
- extrem leichtes Textil, kein Verrutschen, kein Rascheln
- ganz ohne Chemie auch für Babys geeignet
- Umweltfreundlich, frei von Binde-/Lösungsmittel und PVC
- OEKO-TEX® Standard 100, Klasse I, Z0.0.5064 Hohenstein HTTI
- Oberstoff: Evolon Soft
- Spannteil: 100% Polyester (Trikot mit Rundumgummi)

Evolon® ist eine Marke der Carl Freudenberg KG

Weitere Suchbegriffe: Matratzen Allergikerbezug, Matratzenbezug Allergie, Matratzenbezug Allergiker, Matratzenbezug Milbensperre, Matratzen-Bezug, Matratzen-Schutzbezug, Matratzenbezug, Matratzenschutz, Matratzenschutzbezug, Matratzenschutzhaube, Pflegebettmatratze Bezug, Pflegebettmatratzenbezug, matratzen bezug, Bett Bettdecken Bettdecke Bettwaren Zudecke Decke Allergiker Allergie Milben Milbenfrei Milbenschutz Allergikerschutz atmungsaktiv allergikergeeignet Schlaf Kopfkissen Kissen Schlafdecke Encasing Allergiker Steppbett Steppdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.