| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WS215E-2000M40-E7026 Herst.-Nr.: WS215E-2000M40-E7026 EAN/GTIN: 4051152410229 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version)Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40, und folgender Ausstattung: links: 1 Schubladenschrank mit Zentralverschluss 800 x 572 x 605 mm H x B x T mit 6 Schubladen: 50EA/50EA/125EA/125EA/150EA/200EA rechts: 1 Türenschrank 800 x 572 x 605 mm H x B x T, Türe 700 mm, verschließbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Werkbänke 2000 mm, KLW Lutz, WS215E-2000M40-E7026, 4051152410229, Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.176,50* | € 1.398,28* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.220,44* | € 1.404,19* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,53* | € 1.410,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.839,51* | € 2.173,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|