| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS215E-2000M40-E7026 Herst.-Nr.: WS215E-2000M40-E7026 EAN/GTIN: 4051152410229 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40, und folgender Ausstattung: links: 1 Schubladenschrank mit Zentralverschluss 800 x 572 x 605 mm H x B x T mit 6 Schubladen: 50EA/50EA/125EA/125EA/150EA/200EA rechts: 1 Türenschrank 800 x 572 x 605 mm H x B x T, Türe 700 mm, verschließbar Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 6 | Anzahl Flügeltüren: | 1 | Anzahl Gehäuse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.177,71* | € 1.386,00* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,34* | € 1.391,86* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.219,01* | € 1.397,70* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.924,35* | € 2.156,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|