| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-WS215E-2000M40-E7026 Herst.-Nr.: WS215E-2000M40-E7026 EAN/GTIN: 4051152410229 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40, und folgender Ausstattung: links: 1 Schubladenschrank mit Zentralverschluss 800 x 572 x 605 mm H x B x T mit 6 Schubladen: 50EA/50EA/125EA/125EA/150EA/200EA rechts: 1 Türenschrank 800 x 572 x 605 mm H x B x T, Türe 700 mm, verschließbar Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | Version/Farbe | Anzahl Schubladen: | Anzahl Schubladen | Anzahl Flügeltüren: | Anzahl Flügeltüren | Flächenbelastbarkeit: | Flächenbelastbarkeit | Gewicht: | Gewicht KG | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland | Länge in mm: | Länge in mm | Breite in mm: | Breite in mm | Höhe in mm: | Höhe in mm | Stärke Arbeitsplatte: | Stärke Arbeitsplatte | Anzahl Gehäuse: | Anzahl Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.176,50* | € 1.398,28* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.220,44* | € 1.404,19* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,53* | € 1.410,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.839,51* | € 2.173,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|