| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWS215E-2000M40-E7026 Herst.-Nr.: WS215E-2000M40-E7026 EAN/GTIN: 4051152410229 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40, und folgender Ausstattung: links: 1 Schubladenschrank mit Zentralverschluss 800 x 572 x 605 mm H x B x T mit 6 Schubladen: 50EA/50EA/125EA/125EA/150EA/200EA rechts: 1 Türenschrank 800 x 572 x 605 mm H x B x T, Türe 700 mm, verschließbar Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Fachböden: | 2 | Anzahl Schubladen: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.180,87* | € 1.401,34* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.220,50* | € 1.407,27* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.219,72* | € 1.413,17* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.913,52* | € 2.177,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|