Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraSTRETCHER 0710 2 x klappbar - DIN 13024 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0104-4G
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0104-4G
EAN/GTIN:
     4251824302344
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre
ultraSTRETCHER 0710 2 x klappbar - DIN 13024 K 4 Gleitfüße, grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
8,2 kg
Breite:
556 mm
Höhe:
137 mm
Länge:
2302 mm
Weitere Suchbegriffe: krankentrage klappbar, ultraSTRETCHER, 0710, 2, x, klappbar, -, DIN 13024, K, 4, Gleitfüße, grau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,45*
€ 246,12*
Lager 9587
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 203,42*
€ 246,47*
Frei Haus
ab € 267,70*
€ 315,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,21*
€ 324,01*
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 349,84*
€ 408,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,04*
€ 283,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0135
ab € 578,70*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0114
ab € 27,77*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0119-2
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.