Maße: 2.302 x 556 x 137 mm Faltmaß: 1.920 x 150 x 145 mm Nach DIN 13024. Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherung...
Krankentrage nach DIN 13024 in zwei verschiedenen Ausführungen: einfach bzw. zweifach klappbar. Bezogen mit robustem Chemiefasergewebe zur einfachen und schnellen Reinigung und Desinfektion. Diese ...
Krankentrage gemäß DIN 13024 K Länge x Breite 2302 mm x 556 mm geklappt Länge x Breite 1040 x 180 mm Ausstattung: verstellbare Gurtbänder, Kopfkissentasche Gestell aus Aluminium Suchbegriffe: Erste...
Passend für Kranken- und Rettungswagen Die Eigenschaften im Überblick: 1 x längs klappbar Leichtes Aluminium-Grundgestell mit 4 Gleitfüßen Integrierte Kopfkissentasche Verriegelbare Stahlgelenke zu...
Krankentrage gemäß DIN 13024 N Länge x Breite 2302 mm x 556 mm geklappt Länge x Breite 1920 x 150 mm Ausstattung: verstellbare Gurtbänder, Kopfkissentasche Gestell aus Aluminium Suchbegriffe: Erste...
Maße: 2.302 x 556 x 137 mm Faltmaß: 1.040 x 130 x 180 mm Nach DIN 13024. Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherung...
Die Krankentrage Modell A zum Zusammenklappen dient dem sicheren Transport von Verletzten. Verriegelbare Quergelenke erhöhen die Sicherheit und unterstützen die Stabilität der Trage. Zusätzlich erm...
Maße (LxBxH): ca. 2300 x 550 x 140 mm Material Profile: Aluminium, nahtlos Material Bezug: Chemiefasergewebe, beschichtet Farbe: grau inkl. Kopfkissentasche und Sicherheitsgurten mit Schnellverschl...
Passend für Kranken- und Rettungswagen Die Eigenschaften im Überblick: 1 x längs und 1 x quer klappbar Kleines Stau- / Packmaß Leichtes Aluminium-Grundgestell mit 4 Gleitfüßen Integrierte Kopfkisse...
Aluminium-Krankentrage nach DIN 13024 N einmal klappbare Version Bezug aus Kunstfaser Alle sichtbaren Teile sind kunststoffbeschichtet um Korrosionen vorzubeugen Maße, gebrauchsfertig: 230 x 56 x 1...
Die silberne Rettungstrage Modell B dient zur Rettung von verletzen Personen. Tragkraft 150 kg, platzsparend zusammenlegbar. Ausstattung: Tragegriffe einschiebbar, verriegelbare Quergelenke, Gleitf...
Maße (LxBxH): ca. 2300 x 550 x 140 mm Material Profile: Aluminium, nahtlos Material Bezug: Chemiefasergewebe, beschichtet Farbe: grau inkl. Kopfkissentasche und Sicherheitsgurten mit Schnellverschl...
Maße: 2.302 x 556 x 137 mm Faltmaß: 1.920 x 150 x 145 mm Nach DIN 13024. Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherung...
Maße: 2.302 x 556 x 137 mm Faltmaß: 1.040 x 130 x 180 mm Nach DIN 13024. Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherung...
Die hochbelastbare SÖHNGEN® Krankentrage Modell N zum Zusammenklappen dient dem sicheren Transport von Verletzten. Verriegelbare Quergelenke erhöhen die Sicherheit und unterstützen die Stabilität. ...