Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage Modell B, Tragkraft 150kg, klappbar, 2302x556x137mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-9010
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0104-4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanweisung MD
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre
Krankentrage Modell B, Tragkraft 150kg, klappbar, 2302x556x137mm

Krankentrage Modell B, gemäß DIN 13024, zusammenlegbar in der Länge und Breite, ausziehbare Griffe, verriegelbare Quergelenke, Bezug aus abwischbarem Chemiefasergewebe, 4 Gleitfüße, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschlüssen, Tragkraft bis 150 kg, Material: Aluminium, kunststoffbeschichtet, Chemiefaser, Gewicht: 9 kg, Maße: 2302 x 556 x 137 mm, zusammengelegt: 1040 x 180 x 145 mm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Sanitätsraumausstattung
Weitere Suchbegriffe: krankentrage klappbar, Wundversorgung, Sanitätsausstattung, Sanitätsraumausstattung, Arztraumausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 193,26*
€ 235,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,60*
€ 270,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,84*
€ 288,00*
Lager 114
Frei Haus
ab € 267,74*
€ 314,15*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 279,06*
€ 328,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,15*
€ 373,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,49*
€ 371,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,57*
€ 343,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0135
ab € 500,12*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0114
ab € 27,57*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0119-2
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.