Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSH Tischsägeblatt 350x2,8x35 PREMIUM Hartgestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34221325
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34221325
EAN/GTIN:
     9003172011783
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Bearbeitbare Materialien: Granit, Gneis, harter Kalksandstein, harter Ziegel. Details: Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm werden mitgeliefert.
Vorteile:
  • Für harte Materialien
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortiments
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
22282 kg
Durchmesser:
350 mm
Form:
C2
Korngroesse:
30
Spezifikation:
40 - 2,8 - 14 X R30/25,4
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DGS10
Bohrung:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamantscheibe 350x25,4, diamant-trennscheibe, diamantscheibe tyrolit, TSH, Tischsägeblatt, 350x2, 8x35, PREMIUM, Hartgestein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 120,76*
€ 158,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 183,62*
€ 224,45*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.